Riferimenti
SMC:VX215MGAXB
Rubix:999221025050570
Produttore:VX215MGAXB

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola a 2 vie |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01128162-ARTICOLO VX215MGAXB
Le applicazioni industriali che richiedono un'elettrovalvola a 2 porte dispongono ora di un'opzione migliorata grazie all'introduzione della nuova serie di valvole VX2. Sviluppata nell'ambito del nostro programma di miglioramento continuo dei prodotti, la nuova Serie VX2, adatta per aria, medio vuoto, acqua o olio, offre ora notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il suo moderno aspetto esterno di colore bianco urbano, la Serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola Serie VX21, grazie anche alla costruzione del corpo in resina e alluminio, ma offre comunque prestazioni di portata superiori di circa il 20%. Dotata di un paraurti in gomma per ridurre la rumorosità della valvola durante il funzionamento e di un raccordo one-touch per velocizzare l'installazione, la Serie VX2 offre una maggiore durata e una potenza apparente ridotta, fino a 20VA.
•for Medium Vacuum/Water/Oil/Steam.
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.
Size: 1 (Size 1 N.C.)
Fluid: 5 (For Steam)
Body material/Port size/Orifice diameter: M (Stainless Steel - 1
Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options: A (G)
Mounting: XB (Bracket Interchangeable with an old type)
Electrical Entry Direction: Standard
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.
Size: 1 (Size 1 N.C.)
Fluid: 5 (For Steam)
Body material/Port size/Orifice diameter: M (Stainless Steel - 1
Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options: A (G)
Mounting: XB (Bracket Interchangeable with an old type)
Electrical Entry Direction: Standard
Punti di forza
Materiale della guarnizione FKM o EPDM
Temperatura di classe H
Connettore elettrico: Connettore DIN
con soppressore di sovratensione
Temperatura di classe H
Connettore elettrico: Connettore DIN
con soppressore di sovratensione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrovalvola a 2 vie |
| Numero di porte | 2 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione