01307355-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP744-5YZ1-04F-M-X555

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP744-5YZ1-04F-M-X555
Rubix:999200616014648
Produttore:01307355
01307355-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP744-5YZ1-04F-M-X555

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3

Documenti

Dettagli del prodotto : 01307355-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP744-5YZ1-04F-M-X555


Versione speciale della valvola della serie VP conforme allo standard di sicurezza ISO13849-1, categorie 1 e 2. Si tratta di una valvola di rilascio della pressione residua doppia con rilevamento della posizione della valvola principale.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•With soft start-up function.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Selectable throttle (Ø 1, Ø 1.5, Ø 2), selectable safety limit switch.
•Modular connection to FRL unit.

Model: 7 (VP700)
Pilot: Internal Pilot
Electrical Entry: Y [DIN Terminal (EN175301-803)]
Port Size: 04 (1/2")
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Throttle: Variable Throttle
Max. Operating Pressure: X555 (0.7 MPa)

Punti di forza

Valvola ad otturatore pilotato a 3 vie
Disponibile con circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
681,46 IVA esclusa
/ Unità
831,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione