EV. 1/4 CA SOL.-SOL. CON M2 464533200M2
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:4645.33.20.0M2
Rubix:999180300023360
Produttore:4645.33.20.0M2

Documenti
Dettagli del prodotto : EV. 1/4 CA SOL.-SOL. CON M2 464533200M2
ELETTROVALVOLA Serie:464 Filetto:1/4" Numero Vie/Numero Posizioni:5/3 Azionamento:SOLENOIDE - SOLENOIDE Tensione:SENZA BOBINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1280 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 3 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
