00695492-ARTICOLO VP742R-5YD1-04FA

Elettrovalvola 3/2 Serie VP700

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VP742R-5YD1-04FA
Rubix:999221025044855
Produttore:VP742R-5YD1-04FA
EAN:3618036560060
00695492-ARTICOLO VP742R-5YD1-04FA
Riepilogo info tecniche
Tipologiastile del corpo: montaggio in linea
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00695492-ARTICOLO VP742R-5YD1-04FA


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
VP700, Elettrovalvola pilota a 3 vie (Nuova modello)

Punti di forza

Consumo di energia ridotto grazie al circuito di risparmio energetico
Maggiore durata
Riduzione del rumore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Tipologiastile del corpo: montaggio in linea
Numero di porte3
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
160,36 IVA esclusa
/ Unità
195,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione