Riferimenti
Bürkert:158489
Rubix:999230705008481


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola tipo 3/2 24,00 vdc |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : VALVOLA TIPO 6014 3/2 24,00 VDC 00158489
Bürkert Type 6014T è un elettrovalvola a 3/2 ad azione diretta per impiego universale. Con attacco NPT 1/4, 24 V e campo di pressione da 0…4 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola tipo 3/2 24,00 vdc |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Portata volumetrica | 0,49 l/min |
| Campo di pressione | 0…4 bar (bijbehorende mediumtemperatuur: -30…100 °c) |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione