20-5464-4200 464-011-22

Valvola direzionale pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:464-011-22
Rubix:170000000465966
Produttore:464-011-22
20-5464-4200 464-011-22

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola direzionale pneumatica 5/3 cc elettropneumatica (doppio solenoide orizzontale)
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 20-5464-4200 464-011-22


Valvola direzionale pneumatica Camozzi 464-011-22 5/3 CC con doppio solenoide orizzontale. Attacchi G1/4, 24 V DC e portata 1250 Nl/min con pressione 2,5–10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola direzionale pneumatica 5/3 cc elettropneumatica (doppio solenoide orizzontale)
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica1250 l/min
Materialenbr
Campo di pressione2,5 ÷ 10 bar
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio2,5 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Codice doganale84812090
€ 102,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione