Riferimenti
SMC:EVK3120-5DO-M5-Q
Rubix:999221025041554
Produttore:EVK3120-5DO-M5-Q
EAN:3618036117608

Dettagli del prodotto : 00248633-ARTICOLO EVK3120-5DO-M5-Q
La serie VK3000 è una serie di elettrovalvole 5/2 e 5/3, con tenuta elastica e a comando diretto. Soddisfa le caratteristiche di assenza di rame perché tutte le parti a contatto con i fluidi sono realizzate con materiali privi di rame. Valvola compatta (larghezza 18 x lunghezza 68 mm), il modello VK3000 è disponibile in due tipi di montaggio: in linea o su manifold.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione