V LEVA RULLO METALLO 2283221/2
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2283.22.1/2
Rubix:999180300020970

Documenti
Dettagli del prodotto : V LEVA RULLO METALLO 2283221/2
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:3/2 Taglia:1/8" Tipologia:LEVA - MOLLA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | leva - molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 540 l/min |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
