MICROVALVOLA LEVA PANN. D.22 NERO 105324/2
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1053.24/2
Rubix:999180300000809
Produttore:1053.24/2

Documenti
Dettagli del prodotto : MICROVALVOLA LEVA PANN. D.22 NERO 105324/2
MICROVALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:3/2 Taglia:M5 Tipologia:MICROVALVOLE Colore Pulsante:NERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microvalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 120 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 3 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
