TERMINALE SINISTRO INGRESSO OPTYMA-F ALIM.EST 25P PNP 25300225P
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2530.02.25.P
Rubix:999180300022163
Produttore:2530.02.25.P

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE SINISTRO INGRESSO OPTYMA-F ALIM.EST 25P PNP 25300225P
TERMI.SIN.OPTYMA ALIM.ESTERNA 25PNP Serie:32-F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra terminale |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
