00224907-ARTICOLO SV2100R-5FUD-CS-C6

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SV2100R-5FUD-CS-C6
Rubix:999221025040997
00224907-ARTICOLO SV2100R-5FUD-CS-C6

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00224907-ARTICOLO SV2100R-5FUD-CS-C6


La serie SV utilizza un connettore multiplo al posto dei tradizionali cavi per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I manifold con base a cassetta offrono la massima flessibilità. Le sezioni del manifold possono essere aggiunte con un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche manifold di tipo tradizionale con base a tirante. L'uso di connettori a 34 pin consente di aggiungere fino a 16 stazioni con doppio solenoide.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 99,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione