Riferimenti
Bürkert:123651
Rubix:999180400099138
Produttore:123651


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bürkert valvola a solenoide a 3/2 vie ad azione diretta tipo 0311e - 123651 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 0311-E-03,0-BB-MS-GM81-024/DC-08 123651
Bürkert valvola a solenoide a 3/2 vie ad azione diretta tipo 0311E per la commutazione di fluidi. Guarnizione in NBR e bobina 24 V DC; 0-1,70 bar, fino a 220 l/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bürkert valvola a solenoide a 3/2 vie ad azione diretta tipo 0311e - 123651 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 1,7 bar |
| Portata volumetrica | 220 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0 - 1,70 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione