575474-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
Rubix:160000000606038
Produttore:575474
EAN:4052568260316
575474-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola vuvs
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575474-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.
Solenoid valve VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 Valve function=3/2 closed monostable, actuation type=electric, valve size=26.5 mm, standard nominal flow rate=1000 l/min, operating pressure=-0.9 - 10 bar

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso266,61 g
Tipologiavalvola vuvs
Numero di porte3
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
48,84 IVA esclusa
/ Unità
59,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione