00695494-ARTICOLO VP742R-5YOD1-04FA
Elettrovalvola 3/2 Serie VP700
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VP742R-5YOD1-04FA
Rubix:999221025044856
Produttore:VP742R-5YOD1-04FA
EAN:3618036560039

Documenti
Dettagli del prodotto : 00695494-ARTICOLO VP742R-5YOD1-04FA
Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
VP700, Elettrovalvola pilota a 3 vie (Nuova modello)
Punti di forza
Consumo di energia ridotto grazie al circuito di risparmio energetico
Maggiore durata
Riduzione del rumore
Maggiore durata
Riduzione del rumore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Tipologia | solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 3600 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione