00239083-ARTICOLO VP3185V-145DA1-F-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP3185V-145DA1-F-Q
Rubix:999221025041338
Produttore:VP3185V-145DA1-F-Q
00239083-ARTICOLO VP3185V-145DA1-F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00239083-ARTICOLO VP3185V-145DA1-F-Q


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
•Port size: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Body ported, Base mounted
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Body Size: 8 (1 1/2)
Valve Option: V (For Vacuum and Low Pressure)
Port Size: 14 (Rc 1 1/2, 40A)
Rated voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Type of actuation: A [Normally closed (N.C.)]
Pilot: 1 (External Pilot)
Thread Type: F (G)

Punti di forza

Grande capacità di flusso, piccola resistenza allo scarico
Facile conversione in N.C. o N.A.
Possibilità di utilizzo in vuoto o a bassa pressione
Orientamento di montaggio libero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
439,01 IVA esclusa
/ Unità
535,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione