Riferimenti
Bürkert:00424103
Rubix:999200200079845
Produttore:00424103

Dettagli del prodotto : 6014-C02,0FFMSGM82-5-024/DC-08 424103
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 3 |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 120 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0,00 - 10,00 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
