539159-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L

Valvola standard con innesto centrale VSVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
Rubix:160000000599014
Produttore:539159
EAN:4052568177003
539159-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola nominale vsva a innesto
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 539159-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L


Valvole standard ISO 15407-1 con otturatore centrale

Punti di forza

  • Conforme alla norma ISO 5599-1
  • Collegamento elettrico con spina centrale
  • Robusto alloggiamento in metallo
  • Assemblaggio collettore con dimensioni miste possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x20x80 mm
Peso279,9 g
Tipologiavalvola nominale vsva a innesto
Numero di porte5
Portata volumetrica1100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
108,59 IVA esclusa
/ Unità
132,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione