574254-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L10-M52-M-M5

VUWG Valvola di regolazione direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWG-L10-M52-M-M5
Rubix:160000000605791
Produttore:574254
EAN:4052568103040
574254-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L10-M52-M-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a 5/2 vie
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 574254-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L10-M52-M-M5


Valvola pneumatica VUWG-L14-M52-A-G18 Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale standard=780 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44 g
Tipologiavalvola a 5/2 vie
Numero di porte5
Portata volumetrica190 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 46,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione