00760973-ARTICOLO VQ1300N-51-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQ1300N-51-Q
Rubix:999221025045807
Produttore:VQ1300N-51-Q
EAN:3618036556575
00760973-ARTICOLO VQ1300N-51-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00760973-ARTICOLO VQ1300N-51-Q


I distributori VQ sono ideali per le applicazioni che richiedono velocità elevate, funzionamento frequente, tempi di risposta stabili e lunga durata. Grazie a metodi di montaggio innovativi, i distributori possono essere sostituiti senza dover smontare completamente la base. I raccordi push-in integrati riducono i tempi di connessione e la manutenzione.
VQ1*0*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base

Punti di forza

The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
€ 122,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione