533349-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-H-PI
VMPA1 Valvola direzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPA1-M1H-H-PI
Rubix:160000000597348
Produttore:533349
EAN:4052568166502

Documenti
Dettagli del prodotto : 533349-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-H-PI
Elettrovalvola VMPA1-M1H-H-PI Per terminale valvola MPA-S. Funzione della valvola=2 x 3/2 aperta/chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale standard=300 l/min, Pressione di esercizio=3-10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x15x45 mm |
|---|---|
| Peso | 64,69 g |
| Tipologia | valvola per mpa |
| Numero di porte | 2 |
| Portata volumetrica | 300 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione