00701922-BASE MANIFOLD SS5Y3-10S0-08B-C6

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SS5Y3-10S0-08B-C6
Rubix:999220628041741
EAN:3618036215977
00701922-BASE MANIFOLD SS5Y3-10S0-08B-C6

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollettore di base
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00701922-BASE MANIFOLD SS5Y3-10S0-08B-C6


SMC has improved product performance and reliability with the redesigned SY series valve.  The SY3000 and SY5000 have the same valve width as their predecessors, but the flow has been increased by up to 80%, allowing the valve size to be reduced. A built-in strainer in the pilot valve prevents trouble caused by foreign matter. By using H-NBR seal material for the main valve and seals, Ozone resistance has been improved. Side, top and bottom port/pipe directions are available to allow flexible installation.  The SY is available in body ported or base mounted styles, and can be used individually or manifold mounted.
SS5Y3-10S, Serie 3000, SI Modulo output Serie EX250, Attacchi laterali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso550 g
Tipologiacollettore di base
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 247,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 301,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione