Riferimenti
SMC:EVZ512-5MOZ-01F-Q
Rubix:999221025038028
Produttore:EVZ512-5MOZ-01F-Q
EAN:3618031854140

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore elettrico |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 00096824-ARTICOLO EVZ512-5MOZ-01F-Q
La serie VZ è una serie di elettrovalvole 4/2, 4/3, 5/2 e 5/3 con tenuta elastica. Le valvole, con montaggio su base e su linea, sono disponibili con cavo standard o piatto, con attacco a scatto montato su guida DIN e prese con attacco non a scatto. Sono disponibili numerose opzioni. La serie VZ è ancora disponibile, sebbene sia stata implementata la sostituzione di ogni serie. Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni relative alle sostituzioni di ciascuna serie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore elettrico |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione