151851-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-2-C

Elettrovalvola MFH-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/2-D-2-C
Rubix:160000000582256
Produttore:151851
EAN:4052568117214
151851-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-2-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151851-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-2-C


Elettrovalvola MFH-5/2-D-2-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=54 mm, Portata nominale standard=2300 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x67x115 mm
Peso650 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica2300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 203,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione