539185-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L

Valvola standard con innesto centrale VSVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L
Rubix:160000000599040
Produttore:539185
EAN:4052568005702
539185-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola nominale vsva a innesto
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 539185-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L


Valvole standard ISO 15407-1 con otturatore centrale

Punti di forza

  • Conforme alla norma ISO 5599-1
  • Collegamento elettrico con spina centrale
  • Robusto alloggiamento in metallo
  • Assemblaggio collettore con dimensioni miste possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x22x70 mm
Peso151 g
Tipologiavalvola nominale vsva a innesto
Numero di porte5
Portata volumetrica550 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
99,87 IVA esclusa
/ Unità
121,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione