VALV. DIREZIONALE ED 5/2 ISO1 24V MONO 0820024002
Guarnizione di superficie 5910
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0820024002
Rubix:999180300076144
Produttore:0820024002




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | iso 5599-1, serie is12, taglia 1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE ED 5/2 ISO1 24V MONO 0820024002
Loctite SI 5910 per flange flessibili, superfici lavorate o flange fuse, metallo o plastica, campi di applicazione: Coppa dell'olio, coperchio delle valvole, collettore di aspirazione, coperchio della distribuzione, coperchio del cambio, coperchio del differenziale ecc., Colore: Nero, Temperatura di applicazione: da -60 C a +200 C, Distanza massima: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min. Distanza: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min, Tempo di polimerizzazione in 24 ore: 2,75 mm, Resistenza: Bassa, Sistema di polimerizzazione: Umidità (silicone), Formati dei contenitori: Cartuccia da 50 ml e 300 ml, Tubo da 80 ml, Barattolo da 200 ml
DIR.-CONTROL VALVE ISO 151 MONO 24V
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso 5599-1, serie is12, taglia 1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1060 l/min |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione