00043424-ARTICOLO SYJ314-5LOU-Q

Valvola a spola Serie SYJ303

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ314-5LOU-Q
Rubix:999221025034226
Produttore:SYJ314-5LOU-Q
EAN:3618036153743
00043424-ARTICOLO SYJ314-5LOU-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologianormalmente chiuso
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043424-ARTICOLO SYJ314-5LOU-Q


La valvola SYJ è un'innovativa combinazione di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori che aggiunge un valore reale a questa gamma. Utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità di progettazione e riduce gli ingombri. La valvola SYJ utilizza un driver a bassa potenza (0,5 watt di serie), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su sottobasi o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le vostre esigenze di progettazione.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 10

    Function: 1 (Normally Closed)
    Piping: 4 (Base Mounted)
    Body Option: None
    Specifications: Standard
    Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
    Connector Cable: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: None
    Port Size: w/o Subplate
    Option: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Tipologianormalmente chiuso
    Numero di porte3
    Portata volumetrica92 l/min
    € 53,41 IVA esclusa
    / Unità
    € 65,16 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione