V LEVA LATERALE ROSSA 224529/1
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2245.29/1
Rubix:999180300020902

Documenti
Dettagli del prodotto : V LEVA LATERALE ROSSA 224529/1
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:5/2 Taglia:1/4" Tipologia:LEVA Colore Pulsante:ROSSO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | leva |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1360 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
