VALVOLA ELETTROMAGNETICA, SERIE TC08, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2XX, TIPO DI RICHIAMO CON RITORNO 0820060761
Serie TC08
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0820060761
Rubix:999180700013868
Produttore:0820060761

Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTROMAGNETICA, SERIE TC08, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2XX, TIPO DI RICHIAMO CON RITORNO 0820060761
Sistemi valvole, Serie TC08
TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM_C-VTS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | serie tc08 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 800 l/min |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
