00024249-SOLENOID VALVE SY3260-5LOU-C6-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3260-5LOU-C6-Q
Rubix:170000000709088
Produttore:SY3260-5LOU-C6-Q
EAN:3618036189001
00024249-SOLENOID VALVE SY3260-5LOU-C6-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00024249-SOLENOID VALVE SY3260-5LOU-C6-Q


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni economicamente vantaggiose. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica196 l/min
Paese d'origineJP
87,16 IVA esclusa
/ Unità
106,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione