00202242-ARTICOLO VQD1121-5LO-M5-Q
Elettrovalvola a 3/4/5 vie Ad azionamento diretto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VQD1121-5LO-M5-Q
Rubix:999221025040604
Produttore:VQD1121-5LO-M5-Q
EAN:3618036549188

Documenti
Dettagli del prodotto : 00202242-ARTICOLO VQD1121-5LO-M5-Q
La serie VQD1000 di valvole ad otturatore ad azionamento diretto 4/2 e 4/3 offre un'elevata capacità di flusso in un corpo compatto e leggero. Sono possibili applicazioni in vuoto (fino a -100 kPa). Nessuno dei componenti delle valvole VQD1000 a contatto con i fluidi contiene rame. La serie VQD offre tempi di risposta straordinariamente stabili e rapidi.
VQD1000, valvola a 4 vie a fungo diretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 4 |
| Portata volumetrica | 49,08 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione