KIT OPTYMA-S TIRANTI M3 - 12 POSIZIONI 2240KT12
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2240.KT.12
Rubix:999180300020825

Documenti
Dettagli del prodotto : KIT OPTYMA-S TIRANTI M3 - 12 POSIZIONI 2240KT12
KIT TIRANTI 12 POSTI (3 pezzi) Serie:32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tirante |
|---|---|
| Numero di porte | 12 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 550 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
