EV. G1/4 5/3 SOL-SOL CC + MF5 8884533135F05

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:8884.53.31.35F05
Rubix:999180300025592
EV. G1/4  5/3 SOL-SOL CC + MF5 8884533135F05

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EV. G1/4 5/3 SOL-SOL CC + MF5 8884533135F05


ELETTROVALVOLA Serie:888 Filetto:1/4" Numero Vie/Numero Posizioni:5/3 Azionamento:SOLENOIDE - SOLENOIDE Tensione:24V 50HZ

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio8 bar
Portata volumetrica540 l/min
Materialealluminio
Campo di pressione2,5 - 8 bar
38,06 IVA esclusa
/ Unità
46,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore