ELETT.330-C-3-BMS 1/4 24/CC 3/2 41107

TIPO 330 Valvola magnetica a 3/2 vie; ad azione diretta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:41107
Rubix:999190900098268
Produttore:41107
ELETT.330-C-3-BMS 1/4  24/CC 3/2 41107

Riepilogo info tecniche

Tipologia330
Numero di porte3

Dettagli del prodotto : ELETT.330-C-3-BMS 1/4 24/CC 3/2 41107


La valvola 0330 è una valvola a spola separata dal fluido ad azione diretta. È disponibile nelle versioni a 3/2 e 2/2 vie. Nella versione a 3/2 vie può essere utilizzata come valvola di distribuzione o miscelazione. A seconda delle applicazioni sono disponibili diversi materiali per la membrana e diversi modi di funzionamento. La gamma di corpi è disponibile in ottone, acciaio inossidabile, PEEK e polipropilene. Le bobine magnetiche sono rivestite con un epossidico altamente resistente agli agenti chimici. Poiché il sistema a bobina è separato dal fluido da una membrana, la valvola è particolarmente adatta per fluidi critici come acidi e alcali aggressivi. Per la messa in funzione e il collaudo, il modello 0330 è dotato di un comando manuale. Per ridurre il consumo energetico, tutte le bobine possono essere fornite con una riduzione elettronica della potenza o in versione a impulsi. Lo stato di commutazione può essere segnalato tramite un segnale di posizione binario o NAMUR.
Valvola magnetica a 3/2 vie Bürkert ad azione diretta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia330
Numero di porte3
204,00 IVA esclusa
/ Unità
248,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore