ELETTROVALVOLA PROPORZIONALE,2871-A-01,6-FF-MS-FK01-024/DC-0 00250073
Elettrovalvola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:250073
Rubix:999230705009717

Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA PROPORZIONALE,2871-A-01,6-FF-MS-FK01-024/DC-0 00250073
Bürkert Type 2871A (250073) è una valvola proporzionale a 2/2 vie ad azione diretta con tenuta FKM e 24 V DC per -1…6 bar e -10…90 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Portata volumetrica | 0,92 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | -1 tot 6 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
