00230668-ARTICOLO ECVISO-1H

Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO dimensione 1 serie VS7-6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ECVISO-1H
Rubix:999221025041244
Produttore:ECVISO-1H
00230668-ARTICOLO ECVISO-1H

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore 5/3 cf iso 1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00230668-ARTICOLO ECVISO-1H


Le dimensioni della serie SMC VS7 sono conformi alle dimensioni dell'interfaccia ISO 1 e 2. La guarnizione metallo-metallo consente di utilizzare l'erogatore con aria secca non lubrificata, offrendo comunque una lunga durata. Il VS7 è disponibile in 2 o 3 posizioni, mono o bistabile. Le teste sono disponibili con un'ampia gamma di funzioni e connessioni.
Elettrodistributore 5/2 e 5/3 Serie ISO taglia 1 VS7-6

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Tipologiaelettrodistributore 5/3 cf iso 1
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 145,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione