8996-VALVOLA A LEVA-RULLO R-5-1/4-B

Roller Lever Valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:R-5-1/4-B
Rubix:160000000578729
Produttore:8996
8996-VALVOLA A LEVA-RULLO R-5-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 monostabili
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8996-VALVOLA A LEVA-RULLO R-5-1/4-B


Mechanically actuated valves are often used as "signal valves" and feed back a pneumatic signal to the controller. This feedback, e.g. "End position reached", is realised via a stem actuated valve or roller actuated valve. This is a simple application, but it is an extremely popular solution for smaller machines and conveying systems, e.g. for controlling simple clamping and locking operations in semi-automated assembly and production. The modern design with metal housing combines sturdiness and functionality.

8996-VALVOLA A LEVA-RULLO R-5-1/4-B

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia5/2 monostabili
Numero di porte5
Portata volumetrica550 l/min
283,73 IVA esclusa
/ Unità
346,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione