Riferimenti
SMC:SYJ3343-5MOU-Q
Rubix:999220830137089
Produttore:00104206

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrodistributore pneumatico 5 vie, 3 posizioni (centro chiuso) |
|---|
Dettagli del prodotto : 00104206-ELECTRO DISTRIBUTEUR 5/2 SYJ3343-5MOU-Q
Elettrodistributore SMC SYJ3343-5MOU-Q a 3 posizioni con centro chiuso per aria compressa. Tensione nominale 24 VDC, intervallo pressione fino a 0,7 MPa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrodistributore pneumatico 5 vie, 3 posizioni (centro chiuso) |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0,2–0,7 mpa (2–7 bar) |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione