Riferimenti
Pneumax:MC56
Rubix:999180300027281


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bobina del solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 24 VAC 50/60HZ MC56
AVV. 30MM 24/50-60 Tensione:24V 50-60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina del solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 53 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore