151717-GUARNIZIONE LUMINOSA MEB-LD-12-24DC

Guarnizione illuminante MEB-LD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MEB-LD-12-24DC
Rubix:160000000582234
Produttore:151717
EAN:4052568010768
151717-GUARNIZIONE LUMINOSA MEB-LD-12-24DC

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo illuminante
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151717-GUARNIZIONE LUMINOSA MEB-LD-12-24DC


Guarnizione illuminante MEB-LD-12-24DC per valvole MEB. Indicatore di posizione di commutazione=LED, Intervallo tensione di funzionamento CC=12 - 24 V, Tensione nominale, guarnizione illuminante=0,05 W, Classe di protezione=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x17x3 mm
Peso2,15 g
Tipologiasigillo illuminante
Numero di porte2
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 17,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore