Riferimenti
Pneumax:S24
Rubix:999180300030462

Documenti
Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA N.C. 220/50AC S24
EV. 32MM NC 220/50 Tensione:220V 50HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 220 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 80 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
