6213-EV-A25,0BBMSGM86-K-024/50-16 00221725

TYP 6213 elettrovalvola 2/2 vie, a comando forzato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221725
Rubix:999200200079314
Produttore:221725
6213-EV-A25,0BBMSGM86-K-024/50-16 00221725

Riepilogo info tecniche

Tipologia6213
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 6213-EV-A25,0BBMSGM86-K-024/50-16 00221725


La valvola 6213 EV è una valvola a membrana a comando servoassistito. L'accoppiamento a molla della membrana supporta la fase di apertura della valvola. Nella versione standard la valvola è adatta all'impiego con liquidi. Per l'apertura completa è richiesta una differenza di pressione minima. Per applicazioni con gas e vuoto è disponibile una variante specifica (HP00) che apre la valvola senza differenza di pressione. In funzione delle applicazioni sono disponibili diversi materiali per la membrana. La gamma di corpi comprende ottone, acciaio inossidabile e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6213
Numero di porte2
€ 220,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 268,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore