30-3338-2910 338-910

Valvole ad azionamento manuale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:338-910
Rubix:170000000467115
Produttore:338-910
30-3338-2910 338-910

Riepilogo info tecniche

Tipologia3/2 vie nc, tiretto bistabile
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 30-3338-2910 338-910


Le valvole manuali Serie 3 (da G1/8) e Serie 4 (da G1/4) a 3/2, 5/2 e 5/3 vie sono disponibili con diversi dispositivi d’azionamento al fine di soddisfare i vari impieghi. La Serie 1 è prevista con due dispositivi: a tasto a 3/2 vie e leva manuale a 3/2 e 5/2 vie. Le valvole Serie VMS sono valvole a corsoio a 3/2 vie disponibili con attacchi M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 e G3/4. Le valvole Serie 3 e 4 a 3/2 vie possono essere utilizzate nella versione monostabile come normalmente chiuse quando l’entrata della pressione è in 1, mentre, se la pressione è connessa al 3, risultano essere normalmente aperte. Le valvole a 5/2 vie, Serie 3 e 4, possono essere alimentate dalle connessioni 3 e 5 con due pressioni differenti qualora si debba azionare un cilindro con due diverse pressioni di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia3/2 vie nc, tiretto bistabile
Numero di porte3
Portata volumetrica700 l/min
€ 15,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione