19141-GUARNIZIONE LUMINOSA ME-LD-12-24DC

ME-LD Guarnizione luminosa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ME-LD-12-24DC
Rubix:160000000579486
Produttore:19141
EAN:4052568022471
19141-GUARNIZIONE LUMINOSA ME-LD-12-24DC

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione illuminante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19141-GUARNIZIONE LUMINOSA ME-LD-12-24DC


Guarnizione luminosa ME-LD-12-24DC Per valvole ME. Indicatore posizione di commutazione=LED, Intervallo tensione d'esercizio CC=12 - 24 V, Potenza nominale, guarnizione luminosa=0,05 W, Grado di protezione=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,17 g
Tipologiaguarnizione illuminante
Tensione24 V
Min. Temperatura d'impiego-25 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 17,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione