00266600-ARTICOLO S070C-SDG-32

Elettrovalvola a 3/4/5 vie Ad azionamento diretto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:S070C-SDG-32
Rubix:999221025041885
00266600-ARTICOLO S070C-SDG-32

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00266600-ARTICOLO S070C-SDG-32


Series S070 is a super compact direct acting 2/3 port solenoid valve that meets the miniaturisation needs of analysers, medical equipment and semiconductor manufacturing equipment. S070 is extremely lightweight (5g for valve single unit type) and operation noise is 38dB(A) or less. It is easy to increase or decrease the number of stations (stacking base). Valve width is 7mm.
S070, elettrovalvola a 3 vie, compatta, azionamento diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 42,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione