VALVOLA 00022523 (EX.VZA312-M5) SYJA512-M5

Valvole con pilota pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJA512-M5
Rubix:999180300036790
Produttore:00022523
EAN:3618036147278
VALVOLA 00022523 (EX.VZA312-M5) SYJA512-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA 00022523 (EX.VZA312-M5) SYJA512-M5


The SYJ Valve is an innovative combination of space efficiency and performance superiority which provides real value to the design solution. Whether designed in a manifold or used as a single valve, this small profile increases design flexibility and minimizes space requirements. The SYJ valve utilizes a low power (0.5 watts standard) pilot solenoid design, which dramatically reduces thermal heat generation. This improves performance, decreases operating costs, and allows for direct control by PLC output relays. All electrical connections for SYJ Valves are available with lights and surge suppression. SYJ series valves can be configured on base mounted manifolds, or individually on subplates, creating a variety of solutions to meet your broadest engineering needs.
SYJA300/500/700, Valvola a 3 vie ad Azionamento Pneumatico / Attacchi su Corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Portata volumetrica196,3 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
41,66 IVA esclusa
/ Unità
50,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione