543842-BLOCCO DI COLLEGAMENTO CPE18-PRS-3/8-5

Elettrovalvola CPE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE18-PRS-3/8-5
Rubix:160000000599874
Produttore:543842
EAN:4052568091712
543842-BLOCCO DI COLLEGAMENTO CPE18-PRS-3/8-5

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsettiera per cpe
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543842-BLOCCO DI COLLEGAMENTO CPE18-PRS-3/8-5


Valvola base CPE18-P1-5/3E-1/4 Montaggio molto compatto, con interfaccia CNOMO. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Mediante interfaccia di prepilotaggio a norma ISO 15218, Larghezza=18 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=2,5 - 10 bar

Punti di forza

  • Valvola singola universale
  • Elevata portata rispetto alle sue dimensioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso824,4 g
Tipologiamorsettiera per cpe
Numero di porte3
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
77,38 IVA esclusa
/ Unità
94,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione