Riferimenti
SMC:VPA542-1-02FA
Rubix:999221025045556
Produttore:VPA542-1-02FA
EAN:3618036557862

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a 3 porte ad aria compressa |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00724873-ARTICOLO VPA542-1-02FA
La valvola SMC a 3 porte azionata ad aria VPA300/500/700 è disponibile con bocchettone o con montaggio su base. VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola di selezione o come valvola divisore. Il VPA è modificabile da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.
Body Size: 5 (3/8)
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Passage: A (Normally Closed)
Option: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x91x46 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Tipologia | valvola a 3 porte ad aria compressa |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione