14008-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/8-S

Elettrovalvola Tiger Classic

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-1/8-S
Rubix:160000000579182
Produttore:14008
EAN:4052568112196
14008-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/8-S

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 bistabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14008-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/8-S


Elettrovalvola JMFH-5-1/8-S Con azionatori manuali, senza bobine magnetiche e senza connettori. Le bobine magnetiche e i connettori devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=600 l/min, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280,5 g
Tipologia5/2 bistabile
Numero di porte5
Portata volumetrica600 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 252,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione