00573639-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC1101N-51

Elettrovalvola VQC1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQC1101N-51
Rubix:999200500015228
Produttore:VQC1101N-51
EAN:3618036551464
00573639-ELETTROVALVOLA  5 VIE VQC1101N-51

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00573639-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC1101N-51


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica204 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
€ 63,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione