EL.DISTRIB. 5/3 ISO 1 CC SOL.-SOL. CON M3P 1011533135M3P

ELETTROVALVOLE ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1011.53.31.35M3P
Rubix:170000000719848
Produttore:1011533135M3P
EL.DISTRIB. 5/3 ISO 1 CC SOL.-SOL. CON M3P 1011533135M3P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacentri chiusi
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EL.DISTRIB. 5/3 ISO 1 CC SOL.-SOL. CON M3P 1011533135M3P


ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/3 Tipo:CENTRI CHIUSI

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacentri chiusi
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica900 l/min
Campo di pressione3 - 10 bar
65,07 IVA esclusa
/ Unità
79,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione